{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,59 m | |
| Liczba segmentów drabiny | 2 | |
| Wykonanie stopnia | Szeroki stopień | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 8 | |
| Głębokość szczebli | 0,06 m | |
| Odstęp między szczeblami | 265 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 3,55 m | |
| Możliwość składania | tak | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Możliwość chodzenia | z obu stron | |
| Zabezpieczenie przed rozsunięciem | Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nośność | 250 kg | |
| Masa | 11,9 kg | |
| Długość drabiny | 2,34 m | |
| Kolor | Czarny | |
| Rodzaj produktu | Drabina wolnostojąca |
| Numer artykułu | 41192 | |
| EAN / GTIN | 4003866411924 | |
| Numer producenta | 41192 | |
| Numer L | L90010 943 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |