{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura exterior | 0,59 m | |
| Número de piezas de escalera | 2 | |
| Modelo peldaño | Barrote anchura | |
| Número de peldaños por sección de escalera | 8 | |
| Profundidad de peldaño | 0,06 m | |
| Distancia entre peldaños | 265 mm | |
| Unión del peldaño al larguero | con borde | |
| Altura de trabajo aprox. | 3,55 m | |
| Plegable | sí | |
| Superficie peldaño | Estriado | |
| Transitabilidad | por los dos lados | |
| Seguro contra extensión | 2 correas de perlón de alta resistencia | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Capacidad de carga | 250 kg | |
| Peso | 11,9 kg | |
| Longitud de la escalera | 2,34 m | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Escalera de tijera |
| Número de artículo | 41192 | |
| EAN / GTIN | 4003866411924 | |
| Número del fabricante | 41192 | |
| Número L | L90010 943 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |