{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,59 m | |
| Nombre d’éléments | 2 | |
| Exécution marchepied | echelon large | |
| Nombre d’échelons par segment | 8 | |
| Profondeur échelon | 0,06 m | |
| Espacement des échelons | 265 mm | |
| Assemblage échelon-montant | sertissage | |
| Hauteur de travail env. | 3,55 m | |
| Propriété repliable | oui | |
| Surface des marches | stries | |
| Accessibilité | des deux côtés | |
| Sécurité d’écartement | 2 sangles en perlon très résistantes | |
| Norme | DIN EN 131 | |
| Charge admissible | 250 kg | |
| Poids | 11,9 kg | |
| Longueur échelle | 2,34 m | |
| Couleur | noir | |
| Type de produit | echelles pliantes |
| Référence article | 41192 | |
| EAN / GTIN | 4003866411924 | |
| Réf. fabricant | 41192 | |
| Article hors catalogue | L90010 943 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |