Megastep B - Scala doppia 2 x 8 pioli

Codice art.: 41192
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Dati tecnici

Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,59 m
Numero di componenti della scala 2
Esecuzione scaletta Pioli larghi
Numero pioli per sezione della scala 8
Profondità pioli 0,06 m
Distanza pioli 265 mm
Connessione tra pioli e montanti es. bordata
Altezza di lavoro circa 3,55 m
Es. pieghevole sì
Superficie gradino Zigrinatura
Accessibilità es. bilaterale
Protezione antiespansione 2 cinghie in perlon ad elevata resistenza
Normativa DIN EN 131
Portata 250 kg
Peso 11,9 kg
Lunghezza scala 2,34 m
Colore nero
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41192
EAN / GTIN 4003866411924
Codice del produttore 41192
Numero-L L90010 943
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pioli larghi in lega leggera profondi 60 mm con scanalatura antiscivolo.
  • Staggi neri antiusura anodizzati.
  • Robuste cerniere in acciaio.
  • Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
  • Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.
  • Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 3.55 m
  • Altezza verticale scala 2.27 m
  • Carico max. 250 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
  • Larghezza esterna inferiore 0.59 m
  • Lunghezza scala 2.34 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di pioli 2 × 8
  • Numero di pioli 8
  • Peso 11.9 kg
  • Profondità del gradino 60 mm
  • Superficie base 1,62 m × 0,59 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati