Leírás:
Design mindkét oldalról: nagy teherbírás rugalmas alkalmazási lehetőségekkel és exkluzív, fekete, nemes megjelenéssel.
60 mm mély könnyűfém széles lépcsősorok csúszásmentes bordázattal.
Fekete, kopásálló eloxált szárak.
Robusztus acél zsanérok.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsőfokok és lépcsőfokok.
Cserélhető 2 komponensű műanyag cipő a csúszásmentes talpazásért és ugyanakkor a szilárd illeszkedésért a tartóoszlopban.
Jellemző:
Munkamagasság 3,55 m
Maximális terhelés 250 kg
Súly 11,9 kg
Alapterület 1,62 m × 0,59 m
Létra hossza 2,34 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A csírák száma 2 × 8
A csírák száma 8
Lépcsőmélység 60 mm
Függőleges létra magassága 2,27 m
alsó, külső szélesség 0,59 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.