Pies de rey con reloj 16 U 150×0,01, inclusive estuche

Número de artículo: 4107005
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante 16 U; Uhrenmessschieber MarCal 16 U
Embalaje Estuche
Directiva / etiquetado ninguno
Material acero fino (INOX)
Material endurecido
Superficie de medición templado
Margen de error 0,03 mm
Lectura 0,01 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 150 mm
Longitud del pico L 40 mm
Varilla de profundidad existente
Forma de la varilla de profundidad forma angular
Diámetro varilla de profundidad 16,5 mm
Rodillo de accionamiento
Sujeción Tornillo de sujeción superior
Guía Guía elevada
Protección contra golpes
Metrología Analógico/a
Lectura de escala circular 0,01 mm
Vuelta de indicador 1 mm
Modelo piezas de lectura Con cromado mate
Norma ISO 13385
Peso 234 g
Profundidad-Ancho 16
Tipo de producto Pie de rey con reloj comparador
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 4107005
EAN / GTIN 4059192002589
Número del fabricante 4107005
Número L L40080 57
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Esfera grande de alto contraste
  • Mecanismo de medición protegido contra golpes
  • Ajuste del punto cero con esfera giratoria y tornillo de bloqueo
  • Escala graduada cromada mate
  • Tornillo de bloqueo superior
  • Superficies de medición de acero inox, endurecidas
  • Cuchillas de medición para la medición interna
  • Corredera y carril endurecidos, inoxidables
  • Dispositivo de medición por etapas
  • Guías elevadas para proteger la escala

Descripción:

Calibre MarCal 16 U
  • Tornillo de fijación en la parte superior Rango de medición: 0 - 150 mm
    • Paso de escala_mm: 0,01 mm
    Alcance de suministro: Estuche
  • Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del producto: Calibre de pie de rey
    • Rueda de fricción: verdadero
    • Nombre del grupo de productos: Calibre
    • Nombre del grupo de productos: MarCal
    • Medición de profundidad: angular
    • Tipo de producto: 16 U
    • Rango de medición: 0 - 150
    • Dimensión d en mm: 234 mm
    • Dimensión b en mm: 40 mm
    • Cota c en mm: 16.5 mm
    • Cota e en mm: 16 mm
    • Dimensión a en mm: 10 mm
    • Límite de error (mm): 0.03 mm
    • Graduación_mm: 0.01

    Norma:

    ISO 13385-1

    Productos adecuados