• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 U Uhren-Messschieber 150 x 0,01 inklusive Etui

Artikel-Nr.: 4107005
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Herstellerbezeichnung 16 U; Uhrenmessschieber MarCal 16 U
Verpackung Etui
Richtlinie / Kennzeichnung keine
Material Edelstahl (INOX)
gehärtet ja
Messfläche gehärtet
Fehlergrenze 0,03 mm
Ablesung 0,01 mm
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 150 mm
Schnabellänge L 40 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß-Form eckig
Tiefenmaß-Durchmesser 16,5 mm
Antriebsrolle ja
Feststellung Feststellschraube oben
Führung erhöhte Führungsbahn
Stoßschutz ja
Messtechnik analog
Ablesung Rundskala 0,01 mm
Zeigerumdrehung 1 mm
Ausführung Ableseteile mattverchromt
Norm ISO 13385
Gewicht 234 g
Tiefenmaß-Breite 16
Produktart Uhrmessschieber
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4107005
EAN / GTIN 4059192002589
Herstellernummer 4107005
L-Nummer L40080 57
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Großes kontrastreiches Zifferblatt
  • Stoßgeschütztes Messwerk
  • Nullpunkteinstellung durch drehbares Zifferblatt und Feststellschraube
  • Mattverchromte Strichskale
  • Feststellschraube oben
  • Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet
  • Messschneiden für Innenmessung
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Stufenmesseinrichtung
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs

Beschreibung:

Uhrenmessschieber MarCal 16 U
  • Feststellschraube oben Messbereich: 0 - 150 mm
    • Skalenteilungswert_mm: 0.01 mm
    Lieferumfang: Etui
  • Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktbezeichnung: Uhrenmessschieber
    • Reibrad: true
    • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
    • Produktgruppenname: MarCal
    • Tiefenmaß: eckig
    • Produkttyp: 16 U
    • Messbereich: 0 - 150
    • Abmessung d in mm: 234 mm
    • Abmessung b in mm: 40 mm
    • Abmessung c in mm: 16.5 mm
    • Abmessung e in mm: 16 mm
    • Abmessung a in mm: 10 mm
    • Fehlergrenze (mm): 0.03 mm
    • Skalenteilungswert_mm: 0.01

    Norm:

    ISO 13385-1