16 U clock caliper 150 x 0.01 inkl. kasse

Art.-nr.: 4107005
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj analog
Produkttype Skydelære med ur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4107005
EAN/GTIN 4059192002589
Producentnummer 4107005
L-nummer L40080 57

Betegnelse

Udførelse:

  • Stor kontrastfuld skive
  • Stødbeskyttet målemekanisme
  • Nulpunktsjustering med drejelig skive og låseskrue
  • Matforkromet gradueret skala
  • Låseskrue i toppen
  • Måleflader af rustfrit stål, hærdet
  • Måleklinger til indvendig måling
  • Glider og skinne hærdet, rustfri
  • Stage-måleenhed
  • Højtliggende føringsveje til beskyttelse af skalaen

Beskrivelse:

Skydelære MarCal 16 U
  • Fastgørelsesskrue på toppen Måleområde: 0 - 150 mm
    • Skalainddeling_mm: 0,01 mm
    Leveringsomfang: Kuffert
  • Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Produktnavn: Skydelære
    • Friktionshjul: sand
    • Navn på produktgruppe: Skydelære
    • Navn på produktgruppe: MarCal
    • Dybdemåling: Vinkel
    • Produkttype: 16 U
    • Måleområde: 0 - 150
    • Dimension d i mm: 234 mm
    • Dimension b i mm: 40 mm
    • Dimension c i mm: 16.5 mm
    • Dimension e i mm: 16 mm
    • Dimension a i mm: 10 mm
    • Fejlgrænse (mm): 0.03 mm
    • Graduering_mm: 0.01

    Norm:

    ISO 13385-1

    Egnede produkter

    Tilbehør