16U P.A.C. a montre 150mm Cadran 34mm Grad.0.01mm

Réf.: 4107005
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie analog
Type de produit Pieds à coulisse à montre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4107005
EAN / GTIN 4059192002589
Réf. fabricant 4107005
Article hors catalogue L40080 57

Description

Exécution:

  • Grand cadran contrasté
  • Mouvement de mesure protégé contre les chocs
  • Réglage du zéro par cadran rotatif et vis de blocage
  • Echelle à traits chromée mate
  • Vis de blocage en haut
  • Surfaces de mesure en acier inoxydable, trempé
  • Lames de mesure pour mesure intérieure
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydables
  • Système de mesure gradué
  • Guides surélevés pour protéger la règle

Description:

Pied à coulisse pour montres MarCal 16 U
  • Vis de blocage en haut Plage de mesure : 0 - 150 mm
    • Valeur_de_division_de_l'échelle_mm : 0.01 mm
    Livraison: Etui
  • Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Désignation du produit: Pied à coulisse d'horloge
    • Roue de friction: vrai
    • Nom du groupe de produits: Pied à coulisse
    • Nom du groupe de produits: MarCal
    • Mesure de profondeur: angulaire
    • Type de produit: 16 U
    • Plage de mesure: 0 - 150
    • Dimension d en mm: 234 mm
    • Dimension b en mm: 40 mm
    • Dimension c en mm: 16.5 mm
    • Dimension e en mm: 16 mm
    • Dimension a en mm: 10 mm
    • Limite d'erreur (mm): 0.03 mm
    • Valeur de graduation_mm: 0.01

    Norme:

    ISO 13385-1

    Produits adaptés

    Accessoires