Hand cart

Nr art.: 4103P
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 4103P
EAN / GTIN 4017976541037
Numer producenta 4103P
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

  • disassembled

Opis:

  • Made of tubular steel, welded and powder coated.
  • Rail 250 mm high.
  • Shaft can be screwed on, with safety handle and skin-friendly soft grip cover.
  • Platform made of water-resistant plywood boards.
  • Wheels with punctureproof PU-tyres, hubs with roller bearings.

Cecha szcz.:

    • Total load capacity (kg): 300
    • Length of usable platform (mm): 795
    • Width of usable platform (mm): 445
    • Total length (mm): 1476
    • Total width (mm): 691
    • Total height (mm): 730
    • Tyres: PU zig-zag
    • Version: open