• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwagen

Artikel-Nr.: 4103P
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 4103P
EAN / GTIN 4017976541037
Herstellernummer 4103P
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • zerlegt

Beschreibung:

  • Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.
  • Geländer 180/250 mm hoch.
  • Anschraubbare Deichsel mit Sicherheitsgriff und hautsympathischem Softgrip-Bezug.
  • Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.
  • Räder mit pannensicherer PU-Bereifung, Naben mit Rollenlager.

Merkmal:

    • Gesamttragkraft (kg): 300
    • Ladeflächenlänge (mm): 795
    • Ladeflächenbreite (mm): 445
    • Gesamtlänge (mm): 1476
    • Gesamtbreite (mm): 691
    • Gesamthöhe (mm): 730
    • Bereifung: PU Block
    • Ausführung: offen