• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Håndvogn

Art.-nr.: 4103P

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4103P
EAN/GTIN 4017976541037
Producentnummer 4103P
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

  • adskilt

Beskrivelse:

  • Håndvogn af svejset stålrør, pulverlakeret, brillantblå RAL 5007.
  • Gelænder 180/250 mm højt.
  • Skrubar trækstang med sikkerhedshåndtag og hudvenlig softgrip-beklædning.
  • Læsseflade af vandfast krydsfiner.
  • Hjul med punkteringsfri PU-dæk, nav med rullelejer.

Egenskab:

    • Samlet belastningskapacitet (kg): 300
    • Længde på lastflade (mm): 795
    • Bredde på læsseflade (mm): 445
    • længde i alt (mm): 1476
    • Samlet bredde (mm): 691
    • Samlet højde (mm): 730
    • Dæk: PU-blok
    • Udførelse: åben