Carrello a mano

Codice art.: 4103P
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 4103P
EAN / GTIN 4017976541037
Codice del produttore 4103P
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

  • smantellato

Descrizione:

  • Carrello a mano in tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007.
  • Ringhiera alta 180/250 mm.
  • Timone imbullonabile con impugnatura di sicurezza e rivestimento softgrip piacevole al tatto.
  • Superficie di carico in compensato impermeabile.
  • Ruote con gomme in poliuretano antiforatura, mozzi con cuscinetti a rulli.

Proprietà:

    • Capacità di carico totale (kg): 300
    • Lunghezza superficie utile (mm): 795
    • Larghezza superficie utile (mm): 445
    • Lunghezza totale (mm): 1476
    • Larghezza totale (mm): 691
    • Altezza totale (mm): 730
    • Gomme: PU blocco
    • Esecuzione: aperti