Ročni voziček

Št. art.: 4103P
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 4103P
EAN/GTIN 4017976541037
Številka proizvajalca 4103P
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

  • razstavljen

Opis:

  • Ročni voziček iz varjene jeklene cevi, prašno barvan, briljantno modra barva RAL 5007.
  • Ogrodje visoko 180/250 mm.
  • Priklopna vlečna kljuka z varnostnim ročajem in koži prijaznim Softgrip-prevlekom.
  • Nakladalna površina iz vodoodpornega vezanega lesa.
  • Kolesa s pnevmatikami iz PU, odporne proti predrtju, pestami z valjčnimi ležaji.

Lastnosti:

    • Skupna nosilnost (kg): 300
    • Dolžina police (mm): 795
    • Širina police (mm): 445
    • delovna dolžina (mm): 1476
    • Celotna širina (mm): 691
    • Skupna višina (mm): 730
    • Pnevmatike: PU blok
    • Izvedba: odprta