{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Długość szczęk L | 40 mm | |
| Granica błędu | 0,03 mm | |
| Stopień ochrony IP | IPXX | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Kształt głębokościomierza | kształt prostokątny | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Oznaczenie producenta | 16 ER; 16 EWR; 16 EWR-AA; 16 EWR-AI; 16 EWR-AR; 16 EWR-BA; 16 EWR-C; 16 EWR-H; 16 EWR-LI; 16 EWR-NA; 16 EWR-RW; 16 EWR-S; 16 EWR-SA; 16 EWR-SI; 16 EWR-SM; 16 EWR-VS | |
| Opakowanie | Etui | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Utwardzany | tak | |
| Powierzchnia pomiarowa | Powierzchnia dokładnie docierana | |
| Odczyt | 0,001 cale | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Z głębokościomierzem | tak | |
| średnica okrągłego głębokościomierza | 16 mm | |
| Rolka napędowa | tak | |
| Ustalenie | Śruba ustalająca górna | |
| Prowadnica | Podwyższona prowadnica | |
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 11 mm | |
| szerokość okrągłego głębokościomierza | 16 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
| Numer artykułu | 4103013 | |
| EAN / GTIN | 4059192002114 | |
| Numer producenta | 4103013 | |
| Numer L | L40080 1766 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |