{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Métrologie | mode numérique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Longueur de bec L | 40 mm | |
| Erreur admissible | 0,03 mm | |
| Indice de protection IP | IPXX | |
| Lecture commutable | oui | |
| Forme jauge de profondeur | aspect anguleux | |
| Norme | ISO 13385 | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Format international | pile bouton (CR2032) | |
| Référence fabricant | 16 ER; 16 EWR; 16 EWR-AA; 16 EWR-AI; 16 EWR-AR; 16 EWR-BA; 16 EWR-C; 16 EWR-H; 16 EWR-LI; 16 EWR-NA; 16 EWR-RW; 16 EWR-S; 16 EWR-SA; 16 EWR-SI; 16 EWR-SM; 16 EWR-VS | |
| Emballage | Etui | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Trempé | oui | |
| Surface de mesure | rodage fin | |
| lecture | 0,001 pouces | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Diamètre jauge de profondeur | 16 mm | |
| Molette | oui | |
| Blocage | vis de blocage en haut | |
| Guidage | glissière surélevée | |
| Technique de mesure de l’instrument de mesure | procédé inductif électromagnétique | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | système de verrouillage de référence MAHR | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 11 mm | |
| Largeur jauge de profondeur | 16 mm | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | pied à coulisse universel |
| Référence article | 4103013 | |
| EAN / GTIN | 4059192002114 | |
| Réf. fabricant | 4103013 | |
| Article hors catalogue | L40080 1766 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |