16 ER(M14) Şubler digital 150mm indicator de adâncime unghiular fără interfață de date

Cod articol.: 4103013
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins o singură parte
Citire 0,01 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Clasă de protecție IP IPXX
Citire comutabilă da
Tijă adâncime forma pătrat
Standard ISO 13385
Material oţel superior (INOX)
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Denumirea producătorului 16 ER; 16 EWR; 16 EWR-AA; 16 EWR-AI; 16 EWR-AR; 16 EWR-BA; 16 EWR-C; 16 EWR-H; 16 EWR-LI; 16 EWR-NA; 16 EWR-RW; 16 EWR-S; 16 EWR-SA; 16 EWR-SI; 16 EWR-SM; 16 EWR-VS
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Citire 0,001 inchi
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Diametru măsurător adâncime 16 mm
Rolă de acţionare da
Blocare Şurub de blocare superior
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Lățime măsurător adâncime 16
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 4103013
EAN / GTIN 4059192002114
Număr producător 4103013
L-Număr L40080 1766
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Vurub de fixare în partea de sus
  • Cale de ghidare șlefuite
  • Lame de măsurare pentru măsurători interne
  • Călăuză și șină călite, inox
  • Dispozitiv de măsurare a etapelor
  • Imediat gata de măsurare datorită sistemului de referință
  • Căișeele de ghidare supraînălțate pentru a proteja scara
  • Ștergător de murdărie în glisieră

Descriere:

Calibru digital MarCal 16 ER Domeniu de măsurare: 0 - 150 mm
  • Incrementul cifrelor mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Măsurare adâncime: pătrată
  • Interfață de date: niciuna
  • Rotă de frecare: adevărată
  • Clasă de protecție IP: niciuna

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Tipul de produs: 16 ER
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.01 / .0005″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 6″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 150 mm
  • Limita de eroare în inch: .001″
  • Dimensiunea d în mm: 235 mm
  • Dimensiunea b în mm: 40 mm
  • Dimensiunea c în mm: 16 mm
  • Dimensiunea e în mm: 16 mm
  • Înălțimea cifrelor: 11 mm
  • Dimensiunea a în mm: 10 mm
  • Limita de eroare (mm): 0.03 mm

Standard:

ISO 13385-1