{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Metrologia | Es. digitale | |
| Contenuto | parte singola | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Lunghezza dei becchi L | 40 mm | |
| Limite d’errore | 0,03 mm | |
| Grado di protezione IP | IPXX | |
| Risoluzione | sì | |
| Stampo asta di profondità | es. angolare | |
| Normativa | ISO 13385 | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Tipo di batteria | Litio (Li) | |
| Dimensioni internazionali | Batteria a bottone(CR2032) | |
| Denominazione originale prodotto | 16 ER; 16 EWR; 16 EWR-AA; 16 EWR-AI; 16 EWR-AR; 16 EWR-BA; 16 EWR-C; 16 EWR-H; 16 EWR-LI; 16 EWR-NA; 16 EWR-RW; 16 EWR-S; 16 EWR-SA; 16 EWR-SI; 16 EWR-SM; 16 EWR-VS | |
| Imballaggio | astuccio | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Temprato | sì | |
| Superficie di contatto | Es. finemente lappata | |
| Lettura | 0,001 pollici | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Asta di profondità | sì | |
| Diametro asta di profondità | 16 mm | |
| Rullo di regolazione | sì | |
| Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore | |
| Guida | Guida di scorrimento rialzata | |
| Metodo di misura dello strumento di misura | Procedimento induttivo elettromagnetico | |
| Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
| Altezza cifre display LCD | 11 mm | |
| Larghezza misura profondità | 16 | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio universali |
| Codice articolo | 4103013 | |
| EAN / GTIN | 4059192002114 | |
| Codice del produttore | 4103013 | |
| Numero-L | L40080 1766 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |