{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Måleteknik | digital | |
| Indhold | enkelt del | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Kæbelængde L | 40 mm | |
| Fejlgrænse | 0,03 mm | |
| IP-kapslingsklasse | IPXX | |
| Reverserbar aflæsning | ja | |
| Dybdemålsform | kantet | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Batteritype | litium (Li) | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (CR2032) | |
| Producentbetegnelse | 16 ER; 16 EWR; 16 EWR-AA; 16 EWR-AI; 16 EWR-AR; 16 EWR-BA; 16 EWR-C; 16 EWR-H; 16 EWR-LI; 16 EWR-NA; 16 EWR-RW; 16 EWR-S; 16 EWR-SA; 16 EWR-SI; 16 EWR-SM; 16 EWR-VS | |
| Emballage | Etui | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Hærdet | ja | |
| måleflade | finlappet | |
| Aflæsning | 0,001 tommer | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| Dybdemål-diameter | 16 mm | |
| drivrulle | ja | |
| fiksering | låseskrue øverst | |
| Føring | forøget føringsbane | |
| Målemetode for måleapparat | elektromagnetisk induktiv metode | |
| Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
| Talhøjde, LCD-display | 11 mm | |
| Dybdemål-bredde | 16 | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | universalskydelærer |
| Artikelnummer | 4103013 | |
| EAN/GTIN | 4059192002114 | |
| Producentnummer | 4103013 | |
| L-nummer | L40080 1766 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |