{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | MarCal 16 DN | |
| Oznaczenie producenta | 16 DN Messschieber mit Momentkl. 150 mm Non. 0,05 mm 1/128″ mit Kalibrierung | |
| Opakowanie | Etui | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Hartowana | tak | |
| Powierzchnia pomiarowa | hartowana | |
| Granica błędu | 0,05 mm | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Odczyt w calach | 0,0078 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Różne zakresy pomiarowe wewn./zewn. | nie | |
| Z głębokościomierzem | tak | |
| Kształt głębokościomierza | kształt prostokątny | |
| Ustalenie | Moment zaciskowy | |
| Prowadnica | Podwyższona prowadnica | |
| Tabela gwintów | Tabela suwmiarki | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Odczyt na skali okrągłej | 0,05 mm | |
| Podziałka noniusza mm/cale | tak | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
| Numer artykułu | 4100600KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192001575 | |
| Numer producenta | 4100600KAL | |
| Numer L | L40080 5114 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |