{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 16 DN Messschieber mit Momentkl. 150 mm Non. 0,05 mm 1/128″ mit Kalibrierung | |
| Obal | Pouzdro | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Kalené | ano | |
| Měřicí plocha | kalené | |
| Mez chyby | 0,05 mm | |
| Odečet | 0,05 mm | |
| Odečet | 0,008 palec | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 150 mm | |
| Různé rozsahy měření uvnitř/vně | ne | |
| Hloubkoměr k dispozici | ano | |
| Tvar hloubkoměru | hranatý | |
| Aretace | Momentová svorka | |
| Vedení | Zvýšená vodicí drážka | |
| Tabulka závitů | Tabulka posuvných měřidel | |
| Měřicí technika | Analogová | |
| Stupnice nonia mm / palce | ano | |
| Provedení čtecích dílů | Matné chromování | |
| Norma | výrobní norma | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
| Katalogové číslo | 4100600KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192001575 | |
| Číslo výrobce | 4100600KAL | |
| L-číslo | L40080 5114 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |