16 DN remklauw met koppel 150 mm niet. 0,05 mm 1/128″ met kalibratie

Artikelnummer: 4100600KAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,05 mm
Meettechniek analog
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4100600KAL
EAN/GTIN 4059192001575
Nummer fabrikant 4100600KAL
L-nummer L40080 5114
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Caliper met schaalweergave Marcal 16 DN
meetbereik: 0 - 150 mm
Nonius waarde mm: 0,05 mm / 1/128″
koppelklem
omvang van levering: Schroefdraadtabel, etui