16 DN Caliper with thumb clamp 150 mm vern.0,05mm 1/128″ w.c.

Número de artículo: 4100600KAL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie MarCal 16 DN
Denominación del fabricante 16 DN Messschieber mit Momentkl. 150 mm Non. 0,05 mm 1/128″ mit Kalibrierung
Embalaje Estuche
Material acero fino (INOX)
Material endurecido
Superficie de medición templado
Margen de error 0,05 mm
Lectura 0,05 mm
Lectura pulgadas 0,0078 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 150 mm
Diferentes rangos de medición interior / exterior no
Varilla de profundidad existente
Forma de la varilla de profundidad forma angular
Sujeción Sujeción instantánea
Guía Guía elevada
Tabla de roscas Tabla de pie de rey
Metrología Analógico/a
Lectura conmutable
Lectura de escala circular 0,05 mm
Graduación nonio mm/pulgadas
Modelo piezas de lectura Con cromado mate
Norma norma de fábrica
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 4100600KAL
EAN / GTIN 4059192001575
Número del fabricante 4100600KAL
Número L L40080 5114
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Pies de rey con indicación analógica MarCal 16 DN
Rango de medición: 0 - 150 mm
Valor de nonio mm: 0,05 mm /1/128″
Bloqueo
Volumen de suministro: Tabla de roscas, Estuche

Productos adecuados