16 etrier DN cu cuplu 150 mm non. 0,05 mm 1/128″ cu calibrare

Cod articol.: 4100600KAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Denumirea producătorului 16 DN Messschieber mit Momentkl. 150 mm Non. 0,05 mm 1/128″ mit Kalibrierung
Ambalaj Husă
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Suprafaţă de măsurare călit
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Citire 0,05 mm
Citire 0,008 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Intervale diferite de măsurare în interior / exterior Nein
Tijă adâncime existentă Da
Tijă adâncime forma pătrat
Blocare Blocare instantanee
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Tabel de fileturi Tabel şublere
Tehnică de măsurare Analog
Gradaţie vernier mm/Inch Da
Execuţie părţi citire Cromat mat
Standard normă de fabricație
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 4100600KAL
EAN / GTIN 4059192001575
Număr producător 4100600KAL
L-Număr L40080 5114
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Şubler cu afișaj de scală Marcal 16 DN
interval de măsurare: 0 - 150 mm
Nonius Value mm: Clemă de cuplu de 0,05 mm / 1/128″

domeniul de aplicare de livrare: Tabele de fileturi, husă