Esiste un’alternativa per questo articolo:

16 FN Calibro 200 mm Nonius 1/128″/0,05 mm

Codice art.: 4100401
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
Metrologia
Es. analogica
Contenuto
parte singola
Campo di misura max.
200 mm
Lettura
0,05 mm
Limite d’errore
0,05 mm
Stampo asta di profondità
es. angolare
Normativa
norma interna
Materiale
acciaio legato (INOX)
Denominazione originale prodotto
16 FN
Imballaggio
astuccio
Temprato
sì
Superficie di contatto
Temprato
Campo di misura min.
0 mm
Asta di profondità
sì
Fissaggio
Vite di bloccaggio superiore
Guida
Guida di scorrimento rialzata
Tabella filetti
Tabella calibri a corsoio
Esecuzione elementi di lettura
Es. cromata opaca
Tipo di prodotto
Calibro a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4100401
EAN / GTIN 4059192001513
Codice del produttore 4100401
Numero-L L40080 517
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Nonio e scala per una lettura non abbagliante, cromati opachi
  • Vite di fissaggio in alto
  • Superfici di misura in acciaio inox, temprate
  • Lame di misura per la misurazione interna
  • Cursore e guida temprati, inossidabili
  • Dispositivo di misura a gradini
  • Guide rialzate per proteggere la scala

Descrizione:

Calibro 16 FN con display a scala
  • Vite di fissaggio sulla parte superiore Campo di misura: 0 - 200 mm
  • Valore di nono mm: 0,05 mm / 1/128″
Consegna: Tavola filettata, valigetta

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Calibro con display a scala
  • Nome del gruppo di prodotti: Calibro di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarCal
  • Misura della profondità: angolare
  • Tipo di prodotto: 16 FN
  • Valore del calibro in pollici: 1/128″
  • Campo di misura: 0 - 8″
  • Campo di misura: 0 - 200 mm
  • Limite di errore in pollici: .002″
  • Dimensione d in mm: 290 mm
  • Dimensione b in mm: 50 mm
  • Dimensione c in mm: 19 mm
  • Dimensione e in mm: 17 mm
  • Dimensione a in mm: 14 mm
  • Dimensione f in mm: 3.8 mm
  • Limite di errore (mm): 0.05 mm
  • Valore del calibro in mm: 0.05 mm

Norma:

Standard di fabbrica