{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Meracia technika | analógové | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Rozsah merania max. | 200 mm | |
| Odčítanie | 0,05 mm | |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,05 mm | |
| Tvar hĺbkomera | hranaté | |
| Norma | výrobná norma | |
| Materiál | ušľachtilá oceľ (INOX) | |
| Označenie výrobcu | 16 FN | |
| Balenie | Puzdro | |
| Kalené | áno | |
| meracia plocha | kalené | |
| Rozsah merania min. | 0 mm | |
| Hĺbkomer dostupný | áno | |
| Aretácia | fixačná skrutka navrchu | |
| Vedenie | zvýšená vodiaca dráha | |
| Tabuľka závitov | tabuľka posuvných meradiel | |
| prevedenie Odčítacie diely | matne chrómované | |
| Druh produktu | univerzálne posuvné meradlo |
| Číslo položky | 4100401 | |
| EAN/GTIN | 4059192001513 | |
| Číslo výrobcu | 4100401 | |
| Číslo L | L40080 517 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |