Pivot foot

Nr art.: 40997
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość 100 mm
Szerokość 55 mm
Rodzaj produktu Ramię wychylne
Materiał z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40997
EAN / GTIN 4003866409976
Numer producenta 40997
Numer L L90010 516
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Powierzchnia nośna 100 x 55 mm.
  • Zakres dostawy: 1 sztuka łącznie z materiałem montażowym.
  • Do montażu należy wykonać wiercenie.

Cecha szcz.:

Materiał plastik