Pata giratoria

N.º do artigo: 40997
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Comprimento 100 mm
Largura 55 mm
Tipo de produto braço basculante
Material plástico

Identificação e classificação

Número do artigo 40997
EAN/GTIN 4003866409976
Número do fabricante 40997
Número L L90010 516
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

  • Superficie de apoyo de 100 x 55 mm.
  • 1 ref. = 1 ud., tornillería no incluida.
  • Para montar el gancho deben efectuarse taladros.

Característica:

Material PVC