Vrtljiva noga

Št. art.: 40997
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
dolžina 100 mm
širina 55 mm
vrsta izdelka vrtljive roke
Material umetne mase

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40997
EAN/GTIN 4003866409976
Številka proizvajalca 40997
L-število L90010 516
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Od višine letve 42 × 25 mm.
  • Podporna površina 100 x 55 mm.
  • Obseg dobave: 1 kos z montažnim materialom.
  • Za montažo je potrebno vrtanje.

Lastnosti:

Material plastika