Otočná noha

Artiklové číslo: 40997
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Délka 100 mm
Šířka 55 mm
Druh produktu Výkyvné rameno
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40997
EAN / GTIN 4003866409976
Číslo výrobce 40997
L-číslo L90010 516
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Od výšky lišty 42 × 25 mm.
  • Podkladová plocha 100 x 55 mm.
  • Rozsah dodávky: 1 kus včetně montážního materiálu.
  • Pro montáž je nutné vrtání.

Charakteristika:

Materiál plast