Pata giratoria

Número de artículo: 40997
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Longitud 100 mm
Anchura 55 mm
Tipo de producto Brazo articulado
Material plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 40997
EAN / GTIN 4003866409976
Número del fabricante 40997
Número L L90010 516
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Superficie de apoyo de 100 x 55 mm.
  • 1 ref. = 1 ud., tornillería no incluida.
  • Para montar el gancho deben efectuarse taladros.

Característica:

Material PVC