Klucze sześciokątne TORX® z główką kulistą z krótkim ramieniem, titanium silver T10 x 122 mm

Nr art.: 40971
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 40971
EAN / GTIN 4010995409715
Numer producenta 40971
Numer L L60070 3710
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 123 x 12 x 4 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Specjalnie do ciężko dostępnych śrub Torx i ciasnych miejsc.
  • Zastosowanie: główka kulista Torx umożliwia przykręcanie pod kątem do 25°.
  • Zastosowanie: Redukcja wysokości główki klucza trzpieniowego nawet o 15% umożliwia lepszy dostęp.
  • Zastosowanie: Redukcja ryzyka obrażeń kostek i opuszek palców dzięki wygięciu klucza trzpieniowego pod kątem 95°.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Trzon sześciokątny (Cal): 1/8″
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • TORX® 1: T10
  • Długość całkowita (мм): 122 mm
  • Długość Ostrze zamykające trzpień (krótkie) (mm): 12 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie