Llave Allen TORX® con cabeza esférica, con brazo corto, plata titanio T10 x 122 mm

Número de artículo: 40971
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 40971
EAN / GTIN 4010995409715
Número del fabricante 40971
Número L L60070 3710
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: Permite realizar atornillados con en un ángulo de hasta 25°.
  • Protege su salud: Reduce el riesgo de sufrir lesiones mediante el aumento del espacio de trabajo de la mano.
  • Reduce sus gastos: La protección anticorrosiva óptima con una precisión de ajuste perfecta al tornillo garantiza una larga vida útil.
  • Aplicación: Especial para tornillos Torx de difícil acceso y lugares estrechos.
  • Aplicación: La cabeza esférica Torx permite atornillar en un ángulo de hasta 25°.
  • Aplicación: La reducción de la altura de la cabeza de la llave Allen en hasta un 15 % permite una accesibilidad mejor.
  • Aplicación: Reducción del riesgo de sufrir lesiones en los nudillos y en las yemas de los dedos debido a la flexión de 95° de la llave Allen.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Varilla hexagonal (Pulgada): 1/8″
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • TORX® 1: T10
  • Longitud Total (mm): 122 mm
  • Longitud Cuchilla de cierre de pasador (corta) (mm): 12 mm
  • con batería / batería recargable: No