Clé mâle TORX® à tête sphérique avec jambe courte, argent titane T10 x 122 mm

Réf.: 40971
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 40971
EAN / GTIN 4010995409715
Réf. fabricant 40971
Article hors catalogue L60070 3710
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Permet le vissage sous un angle allant jusqu'à 25°.
  • Prend soin de votre santé: Diminue le risque de blessure grâce à l'augmentation de l'espace de travail pour la main.
  • Réduit vos coûts: La protection contre la corrosion idéale avec précision d'ajustage parfaite dans la vis garantit une longue durée de vie.
  • Application: Pour les vis difficiles d'accès et les endroits étroits.
  • Application: La tête sphérique Torx permet le vissage sous un angle allant jusqu'à 25°.
  • Application: La réduction allant jusqu'à 15% de la hauteur de la tête de la clé mâle permet une meilleure accessibilité.
  • Application: Réduction du risque de blessure des articulations et bouts des doigts grâce à la flexion à 95° de la clé mâle.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Lame six pans (Pouce): 1/8″
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX® 1: T10
  • Longueur totale (mm): 122 mm
  • Longueur Lame de fermeture à goupille (courte) (mm): 12 mm
  • avec pile / accumulateur: Non