Chiave a brugola TORX® testa sferica con gambo corto, argento titanio T10 x 122 mm ()

Codice art.: 40971
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Codice articolo 40971
EAN / GTIN 4010995409715
Codice del produttore 40971
Numero-L L60070 3710
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lavoro semplificato: Consente di avvitare e svitare con un'angolazione fino a 25°.
  • Salvaguardia della salute: Riduce il rischio di lesioni grazie all'aumento dello spazio di lavoro della mano.
  • Riduzione dei costi: L'ideale protezione anticorrosione con perfetta precisione di accoppiamento nella vite garantisce una lunga durata.
  • Impiego: Speciale per viti Torx difficilmente raggiungibili e per spazi ristretti.
  • Impiego: La testa sferica Torx consente di avvitare con un'angolazione fino a 25°.
  • Impiego: La riduzione dell'altezza della testa della chiave a brugola fino al 15% consente una maggiore accessibilità.
  • Impiego: Riduzione del rischio di lesioni delle nocche e delle punte delle dita grazie alla curva a 95° della chiave a brugola.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Lama esagonale (Pollice): 1/8″
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • TORX® 1: T10
  • Lunghezza totale (mm): 122
  • Lunghezza Lama di chiusura perni (corta) (mm): 12
  • con batteria / batteria ricaricabile: No