PIN ključ TORX ® Kroglična glava s kratko nogo, titanovo srebro T10 x 122 mm

Št. art.: 40971
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
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
Številka izdelka 40971
EAN/GTIN 4010995409715
Številka proizvajalca 40971
L-število L60070 3710
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poenostavlja vaše delo: Omogoča pritrjevanje in odpenjanje pod kotom do 25°
  • Varuje vaše zdravje: Zmanjšanje tveganja za poškodbe s povečanjem delovnega prostora za roke
  • Znižuje stroške: Idealna protikorozijska zaščita s popolno natančnostjo vgradnje v vijak zagotavlja dolgo življenjsko dobo

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • Šestrobo rezilo (palci): 1/8″
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • TORX ® 1: T10
  • delovna dolžina (mm): 122 mm
  • Dolžina rezila ključa (kratka) (mm): 12 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne