Alu box K470; 829l, ID: 1650x750x670mm

Nr art.: 40876
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pojemność V 829 l
Długość zewnętrzna L 1 700 mm
Szerokość zewnętrzna B 800 mm
Wysokość zewnętrzna H 700 mm
Długość wewnętrzna L1 1 650 mm
Szerokość wewnętrzna B1 750 mm
wysokość wewnętrzna H1 670 mm
Masa 30 kg
Materiał Aluminium
Z pokrywą tak
Zintegrowane rolki nie
Możliwość podnoszenia suwnicą tak
Do układania w stosy tak
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40876
EAN / GTIN 4003866408764
Numer producenta 40876
Numer L L90010 1282
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Pokrywa z zawiasami ze stali nierdzewnej, dwoma paskami i uszczelką piankową w pokrywie.
  • Bezpieczne układanie w stosy dzięki narożnikom wykonanym z odlewanego aluminium.
  • Wysoka stabilność dzięki 3 całkowicie spawanym ramom z profili aluminiowych.
  • Dopuszczenie ONZ do przewozu towarów niebezpiecznych możliwe za dodatkową opłatą.
  • ZARGES Komfortowe uchwyty do ergonomicznej obsługi i obciążeń do 50 kg.
  • W zależności od wysokości listwy obwodowe i narożniki zapewniają dodatkową stabilność wymiarową.
  • Zamki składane: Możliwe zabezpieczenie za pomocą zamka wtykowego, uszczelek, sprężyny zabezpieczającej lub kłódki (maks. grubość pałąka 6 mm).
  • 25 rozmiarów standardowych, projekty na zamówienie klienta.
  • Ergonomiczne i trwałe, komfortowe zamknięcia na co najmniej 20 000 cykli uruchomień.
  • Bardzo mocna blacha o grubości 1,5 mm dla wszystkich K 470 od wymiarów podstawowych 750 x 550 mm.

Cecha szcz.:

  • Waga 30 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 1650 mm × 750 mm × 670 mm
  • Wysokość wewnętrzna 670 mm
  • Długość wewnętrzna 1650 mm
  • Materiał aluminium
  • Pasująca wyściółka piankowa 43886
  • pojemność 829 l
  • max. masa całkowita dopuszczenie do przewozu towarów niebezpiecznych 200 kg
  • szerokość zewnętrzna 800 mm
  • wysokość zewnętrzna 700 mm
  • długość zewnętrzna 1700 mm