Alu box K470; 829l,1650x750x670mm

Artiklové číslo: 40876
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem obsahu V 829 l
Vnější rozměr – délka L 1 700 mm
Vnější rozměr – šířka B 800 mm
Vnější rozměr – výška H 700 mm
Vnitřní rozměr délka L1 1 650 mm
Vnitřní rozměr šířka B1 750 mm
Vnitřní rozměr výška H1 670 mm
Hmotnost 30 kg
Materiál Hliník
S víkem ano
Integrované válečky ne
Možná manipulace pomocí jeřábu ano
Stohovatelné ano
Druh produktu Bedna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40876
EAN / GTIN 4003866408764
Číslo výrobce 40876
L-číslo L90010 1282
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Řada K 470 nabízí s 25 velikostmi jedinečný výběr standardních velikostí. Objem se pohybuje od 13 l do 829 l. Možné jsou i individuální speciální velikosti.
  • Víko s panty z nerezové oceli, dvěma popruhy a celoplošným pěnovým těsněním ve víku.
  • Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z hliníkového odlitku.
  • Vysoká stabilita díky 3 plně svařeným rámům z hliníkových profilů.
  • Schválení OSN pro přepravu nebezpečného zboží je k dispozici za příplatek.
  • Rukojeti ZARGES Comfort pro ergonomickou manipulaci a zatížení do 50 kg.
  • V závislosti na výšce obvodové a rohové lemování pro větší rozměrovou stabilitu.
  • Kloubové zámky: Lze zajistit visacím zámkem, olověnými plombami, pružinovou pojistkou nebo visacím zámkem (max. tloušťka třmenu 6 mm).
  • 25 standardních velikostí, verze na přání.
  • Ergonomické a odolné západky Comfort pro nejméně 20 000 cyklů aktivace.
  • Extra silný 1,5 mm plech u všech vozů K 470 od základních rozměrů 750 x 550 mm.

Charakteristika:

  • Hmotnost 30 kg
  • Vnitřní rozměry D x Š x V 1 650 mm × 750 mm × 670 mm
  • Vnitřní výška 670 mm
  • Vnitřní délka 1650 mm
  • Materiál hliník
  • Odpovídající pěnové obložení 43886
  • Svazek 829 l
  • Maximální hrubá hmotnost, schválení pro nebezpečné věci 200 kg
  • Vnější šířka 800 mm
  • Vnější výška 700 mm
  • Vnější délka 1700 mm