Alu škatla K470; 829l, IM: 1650x750x670mm

Št. art.: 40876
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Notranja prostornina V 829 l
Zunanja dolžina L 1.700 mm
Zunanja širina B 800 mm
Zunanja višina H 700 mm
Notranja dolžina L1 1.650 mm
Notranja širina B1 750 mm
Notranja višina H1 670 mm
Masa 30 kg
Material Aluminij
S pokrovom Da
Integrirana kolesa Ne
Primerno za žerjav Da
Nakladalni da
Vrsta izdelka Zaboj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40876
EAN/GTIN 4003866408764
Številka proizvajalca 40876
L-število L90010 1282
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Serija K 470 s 25 velikostmi ponuja edinstven izbor standardnih velikosti. Prostornina je od 13 l do 829 l. Možne so tudi posebne velikosti.
  • Pokrov s tečaji iz nerjavnega jekla, dvema trakovoma in vsestranskim penastim tesnilom v pokrovu.
  • Varno zlaganje zaradi vogalov za zlaganje iz litega aluminija.
  • Visoka stabilnost zaradi 3 popolnoma varjenih okvirjev iz aluminijastih profilov.
  • Dovoljenje ZN za prevoz nevarnega blaga je na voljo po doplačilu.
  • ZARGES Comfort ročaji za ergonomsko rokovanje in obremenitve do 50 kg.
  • Odvisno od višine, obodni in vogalni robovi za dodatno dimenzijsko stabilnost.
  • Ključavnice na tečajih: Zavarovati ga je mogoče s ključavnico, svinčenimi tesnili, vzmetnim varnostnim zapiralom ali visečo ključavnico (debelina okova največ 6 mm).
  • 25 standardnih velikosti, izvedbe po meri na zahtevo.
  • Ergonomske in vzdržljive zapahi Comfort z najmanj 20.000 sprožitvenimi cikli.
  • Izjemno močna 1,5-milimetrska pločevina pri vseh modelih K 470 z osnovnimi dimenzijami 750 x 550 mm.

Lastnosti:

  • Teža 30 kg
  • Notranje mere D x Š x V 1.650 mm × 750 mm × 670 mm
  • Notranja višina 670 mm
  • Notranja dolžina 1650 mm
  • Material aluminij
  • Ujemajoča se obloga iz pene 43886
  • Zvezek 829 l
  • Največja bruto masa, odobritev za nevarno blago 200 kg
  • Zunanja širina 800 mm
  • Zunanja višina 700 mm
  • Zunanja dolžina 1700 mm