Alu kist K470; 829 l,IM:1650x750x670 mm

Artikelnummer: 40876
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
geïntegreerde rollen nee
Producttype Aluminium kist

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 40876
EAN/GTIN 4003866408764
Nummer fabrikant 40876
L-nummer L90010 1282
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deksel met pianoscharnier van roestvrij staal, twee spanbanden en schuimafdichting rondom het gehele deksel.
Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
Hoge stevigheid dankzij drie volledig gelaste frames.
UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.
ZARGES comfort-handgrepen voor ergonomisch hanteren en belastingen tot 50 kg.
Afhankelijk van de hoogte, randen rondom en hoekversteviging voor extra stevige vorm.
Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
25 standaard afmetingen, klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag.
Ergonomische en robuuste Comfort sloten voor minimaal 20.000 bedieningscycli.
Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.

Kenmerk:

Bijpassende schuimbekleding 43886
Binnenhoogte 670 mm
Binnenlengte 1650 mm
Binnenmaten: l x b x h 1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Buitenbreedte 800 mm
Buitenhoogte 700 mm
Buitenlengte 1700 mm
Gewicht 30 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 829 l
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof 200 kg

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan