Caisse alu K470, 829l, DI 1650x750x670mm

Réf.: 40876
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Volume V 829 l
Dim. ext., L L 1 700 mm
Dim. ext., l B 800 mm
Dim. ext., H H 700 mm
Dim. int., L L1 1 650 mm
Dim. int., l B1 750 mm
Dim. int., H H1 670 mm
Poids 30 kg
Matériau Aluminium
Avec couvercle oui
Roulettes intégrées non
Possibilité de grutage oui
Possibilité d’empilage oui
Type de produit Caisse

Identification et classification

Référence article 40876
EAN / GTIN 4003866408764
Réf. fabricant 40876
Article hors catalogue L90010 1282
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Couvercle avec charnière en acier inox, deux sangles et un joint en mousse injectée continu dans le couvercle.
  • Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d’aluminium.
  • Stabilité élevée grâce à 3 profilés d'aluminium entièrement soudés.
  • Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
  • Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
  • En fonction de la hauteur, moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
  • Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
  • 25 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
  • Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.
  • Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).

Caractéristique(s):

  • Cote intérieure L x l x H 1.650 mm × 750 mm × 670 mm
  • Habillage en mousse adéquat 43886
  • Hauteur extérieure 700 mm
  • Hauteur intérieure 670 mm
  • Largeur extérieure 800 mm
  • Longueur extérieure 1700 mm
  • Longueur intérieure 1650 mm
  • Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 200 kg
  • Matériau Aluminium naturel
  • Poids 30 kg
  • Volume 829 l