Alu box K470; 115l, ID: 550x550x380mm

Nr art.: 40859
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Pojemność 115 l
Długość zewnętrzna 600 mm
Szerokość zewnętrzna 600 mm
Wysokość zewnętrzna 410 mm
Długość wewnętrzna 550 mm
Szerokość wewnętrzna 550 mm
Wysokość wewnętrzna 380 mm
Nośność 50 kg
Masa 6,6 kg
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 2 szt.
Z pokrywą tak
Zintegrowane rolki nie
Do układania w stosy tak
Liczba skrzynek 1 szt.
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40859
EAN / GTIN 4003866408597
Numer producenta 40859
Numer L L90010 1322
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Pokrywa z zawiasami ze stali nierdzewnej, dwoma paskami i uszczelką piankową w pokrywie.
  • Bezpieczne układanie w stosy dzięki narożnikom wykonanym z odlewanego aluminium.
  • Wysoka stabilność dzięki 3 całkowicie spawanym ramom z profili aluminiowych.
  • Dopuszczenie ONZ do przewozu towarów niebezpiecznych możliwe za dodatkową opłatą.
  • ZARGES Komfortowe uchwyty do ergonomicznej obsługi i obciążeń do 50 kg.
  • W zależności od wysokości listwy obwodowe i narożniki zapewniają dodatkową stabilność wymiarową.
  • Zamki składane: Możliwe zabezpieczenie za pomocą zamka wtykowego, uszczelek, sprężyny zabezpieczającej lub kłódki (maks. grubość pałąka 6 mm).
  • 25 rozmiarów standardowych, projekty na zamówienie klienta.
  • Ergonomiczne i trwałe, komfortowe zamknięcia na co najmniej 20 000 cykli uruchomień.
  • Bardzo mocna blacha o grubości 1,5 mm dla wszystkich K 470 od wymiarów podstawowych 750 x 550 mm.

Cecha szcz.:

  • Waga 6,6 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 550 mm × 550 mm × 380 mm
  • Wysokość wewnętrzna 380 mm
  • Długość wewnętrzna 550 mm
  • Materiał aluminium
  • Pasująca wyściółka piankowa 43867
  • pojemność 115 l
  • max. masa całkowita dopuszczenie do przewozu towarów niebezpiecznych 75 kg
  • szerokość zewnętrzna 600 mm
  • wysokość zewnętrzna 410 mm
  • długość zewnętrzna 600 mm