Alu kist K470; 115 l, IM:550x550x380 mm

Artikelnummer: 40859
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
geïntegreerde rollen nee
Producttype Aluminium kist

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 40859
EAN/GTIN 4003866408597
Nummer fabrikant 40859
L-nummer L90010 1322
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deksel met pianoscharnier van roestvrij staal, twee spanbanden en schuimafdichting rondom het gehele deksel.
Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
Hoge stevigheid dankzij drie volledig gelaste frames.
UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.
ZARGES comfort-handgrepen voor ergonomisch hanteren en belastingen tot 50 kg.
Afhankelijk van de hoogte, randen rondom en hoekversteviging voor extra stevige vorm.
Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
25 standaard afmetingen, klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag.
Ergonomische en robuuste Comfort sloten voor minimaal 20.000 bedieningscycli.
Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.

Kenmerk:

Bijpassende schuimbekleding 43867
Binnenhoogte 380 mm
Binnenlengte 550 mm
Binnenmaten: l x b x h 550 mm × 550 mm × 380 mm
Buitenbreedte 600 mm
Buitenhoogte 410 mm
Buitenlengte 600 mm
Gewicht 6.6 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 115 l
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof 75 kg

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan