Alu zaboj K470; 115l; IM: 550x550x380mm

Št. art.: 40859
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Notranja prostornina 115 l
Zunanja dolžina 600 mm
Zunanja širina 600 mm
Zunanja višina 410 mm
Notranja dolžina 550 mm
Notranja širina 550 mm
Notranja višina 380 mm
Nosilnost 50 kg
Masa 6,6 kg
Material Aluminij
Število ročajev 2 kos
S pokrovom Da
Integrirana kolesa Ne
Nakladalni da
Število škatel 1 kos
Vrsta izdelka Zaboj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40859
EAN/GTIN 4003866408597
Številka proizvajalca 40859
L-število L90010 1322
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Serija K 470 s 25 velikostmi ponuja edinstven izbor standardnih velikosti. Prostornina je od 13 l do 829 l. Možne so tudi posebne velikosti.
  • Pokrov s tečaji iz nerjavnega jekla, dvema trakovoma in vsestranskim penastim tesnilom v pokrovu.
  • Varno zlaganje zaradi vogalov za zlaganje iz litega aluminija.
  • Visoka stabilnost zaradi 3 popolnoma varjenih okvirjev iz aluminijastih profilov.
  • Dovoljenje ZN za prevoz nevarnega blaga je na voljo po doplačilu.
  • ZARGES Comfort ročaji za ergonomsko rokovanje in obremenitve do 50 kg.
  • Odvisno od višine, obodni in vogalni robovi za dodatno dimenzijsko stabilnost.
  • Ključavnice na tečajih: Zavarovati ga je mogoče s ključavnico, svinčenimi tesnili, vzmetnim varnostnim zapiralom ali visečo ključavnico (debelina okova največ 6 mm).
  • 25 standardnih velikosti, izvedbe po meri na zahtevo.
  • Ergonomske in vzdržljive zapahi Comfort z najmanj 20.000 sprožitvenimi cikli.
  • Izjemno močna 1,5-milimetrska pločevina pri vseh modelih K 470 z osnovnimi dimenzijami 750 x 550 mm.

Lastnosti:

  • Teža 6,6 kg
  • Notranje mere D x Š x V 550 mm × 550 mm × 380 mm
  • Notranja višina 380 mm
  • Notranja dolžina 550 mm
  • Material aluminij
  • Ujemajoča se penasta obloga 43867
  • Obseg 115 l
  • Največja bruto masa, odobritev za nevarno blago 75 kg
  • Zunanja širina 600 mm
  • Zunanja višina 410 mm
  • Zunanja dolžina 600 mm