{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidad | 115 l | |
| Medida exterior longitud | 600 mm | |
| Medida exterior anchura | 600 mm | |
| Medida exterior altura | 410 mm | |
| Medida interior Longitud | 550 mm | |
| Medida interior Anchura | 550 mm | |
| Medida interior Altura | 380 mm | |
| Capacidad de carga | 50 kg | |
| Peso | 6,6 kg | |
| Material | Aluminio | |
| Número de mangos | 2 ud. | |
| Con tapa | sí | |
| Rodillos integrados | no | |
| Apilable | sí | |
| Número de cajas | 1 ud. | |
| Tipo de producto | Caja |
| Número de artículo | 40859 | |
| EAN / GTIN | 4003866408597 | |
| Número del fabricante | 40859 | |
| Número L | L90010 1322 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |