Cass.all. K470; 115l, IM: 550x550x380mm

Codice art.: 40859
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Capacità 115 l
Lunghezza dimensione esterna 600 mm
Larghezza dimensione esterna 600 mm
Altezza dimensione esterna 410 mm
Lunghezza interna 550 mm
Larghezza interna 550 mm
Altezza interna 380 mm
Portata 50 kg
Peso 6,6 kg
Materiale Alluminio
Numero mpugnature 2 pz.
Con coperchio si
Ruote integrate no
Es. impilabile
Numero cassette 1 pz.
Tipo di prodotto Cassetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40859
EAN / GTIN 4003866408597
Codice del produttore 40859
Numero-L L90010 1322
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
  • Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
  • Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega leggera completamente saldati.
  • Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
  • Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
  • A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
  • Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
  • 25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
  • Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
  • Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

Proprietà:

  • Altezza esterna 410 mm
  • Altezza interna 380 mm
  • Capacità 115 l
  • Dimensioni interne L x L x A 550 mm × 550 mm × 380 mm
  • Larghezza esterna 600 mm
  • Lunghezza esterna 600 mm
  • Lunghezza interna 550 mm
  • Materiale Alluminio
  • Max peso lordo autorizzato 75 kg
  • Peso 6.6 kg
  • Rivestimento in schiuma idoneo 43867

Download & documenti

Prodotti correlati