Alu box K270; 37l; ID: 540x340x200mm

Nr art.: 40555
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Pojemność V 37 l
Długość zewnętrzna L 580 mm
Szerokość zewnętrzna B 380 mm
Wysokość zewnętrzna H 225 mm
Długość wewnętrzna L1 540 mm
Szerokość wewnętrzna B1 340 mm
wysokość wewnętrzna H1 200 mm
Masa 2,5 kg
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 2 szt.
Z pokrywą nie
Zintegrowane rolki nie
Do układania w stosy tak
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40555
EAN / GTIN 4003866405558
Numer producenta 40555
Numer L L90010 1346
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Uniwersalne pudełko aluminiowe.
  • Rama krawędziowa i dolna wykonana z profili pełnych.
  • Połączenia profili w pełni spawane.
  • Ergonomiczne uchwyty muszlowe z przodu.
  • Nadaje się do przenośników rolkowych i taśm przenośnikowych.
  • Na zamówienie paski kodujące do kontroli celu.
  • Dopasowane do wymiarów palety zgodnie z normą DIN 15 141.

Cecha szcz.:

  • Waga 2,5 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 540 mm × 340 mm × 200 mm
  • Wysokość wewnętrzna 200 mm
  • Długość wewnętrzna 540 mm
  • Pojemność 37 l
  • Szerokość zewnętrzna 380 mm
  • Wysokość zewnętrzna 225 mm
  • Długość zewnętrzna 580 mm