Alu zaboj K270; 37l; IM: 540x340x200mm

Št. art.: 40555
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Notranja prostornina V 37 l
Zunanja dolžina L 580 mm
Zunanja širina B 380 mm
Zunanja višina H 225 mm
Notranja dolžina L1 540 mm
Notranja širina B1 340 mm
Notranja višina H1 200 mm
Masa 2,5 kg
Material Aluminij
Število ročajev 2 kos
S pokrovom Ne
Integrirana kolesa Ne
Nakladalni da
Vrsta izdelka Zaboj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40555
EAN/GTIN 4003866405558
Številka proizvajalca 40555
L-število L90010 1346
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Za zaščiteno shranjevanje in varen prevoz - pri vseh temperaturah.
  • Univerzalna škatla iz aluminija.
  • Okvirji robnih in spodnjih profilov so izdelani iz masivnih profilov.
  • Profilni spoji so v celoti varjeni.
  • Ergonomski ročaji na sprednjih straneh.
  • Primerno za valjčne transporterje in transportne trakove.
  • Kodirni trakovi za ciljni nadzor na zahtevo.
  • Prilagojeno dimenzijam palet v skladu s standardom DIN 15 141.

Lastnosti:

  • Teža 2,5 kg
  • Notranja dimenzija D x Š x V 540 mm × 340 mm × 200 mm
  • Notranja višina 200 mm
  • Notranja dolžina 540 mm
  • Obseg 37 l
  • Zunanja širina 380 mm
  • Zunanja višina 225 mm
  • Zunanja dolžina 580 mm