Alu bedna K270; 37l; 540x340x200mm

Artiklové číslo: 40555
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Objem obsahu V 37 l
Vnější rozměr – délka L 580 mm
Vnější rozměr – šířka B 380 mm
Vnější rozměr – výška H 225 mm
Vnitřní rozměr délka L1 540 mm
Vnitřní rozměr šířka B1 340 mm
Vnitřní rozměr výška H1 200 mm
Hmotnost 2,5 kg
Materiál Hliník
Počet rukojetí 2 ks
S víkem ne
Integrované válečky ne
Stohovatelné ano
Druh produktu Bedna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40555
EAN / GTIN 4003866405558
Číslo výrobce 40555
L-číslo L90010 1346
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Pro chráněné skladování a bezpečnou přepravu - při jakékoli teplotě.
  • Univerzální box z hliníku.
  • Rámy okrajových a spodních profilů z masivních profilů.
  • Spoje profilů jsou plně svařované.
  • Ergonomické rukojeti na předních stranách.
  • Vhodné pro válečkové a pásové dopravníky.
  • Kódovací proužky pro cílovou kontrolu na vyžádání.
  • Přizpůsobeno rozměrům palety podle DIN 15 141.

Charakteristika:

  • Hmotnost 2,5 kg
  • Vnitřní rozměry D x Š x V 540 mm × 340 mm × 200 mm
  • Vnitřní výška 200 mm
  • Vnitřní délka 540 mm
  • Svazek 37 l
  • Vnější šířka 380 mm
  • Vnější výška 225 mm
  • Vnější délka 580 mm