Caisse alu K270, 37 l, DI 540x340x200mm

Réf.: 40555
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Volume V 37 l
Dim. ext., L L 580 mm
Dim. ext., l B 380 mm
Dim. ext., H H 225 mm
Dim. int., L L1 540 mm
Dim. int., l B1 340 mm
Dim. int., H H1 200 mm
Poids 2,5 kg
Matériau Aluminium
Nombre de poignées 2 pc.
Avec couvercle non
Roulettes intégrées non
Possibilité d’empilage oui
Type de produit Caisse

Identification et classification

Référence article 40555
EAN / GTIN 4003866405558
Réf. fabricant 40555
Article hors catalogue L90010 1346
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Construction en aluminium.
  • Châssis en profilés des côtés et du fond en profilés pleins
  • Joints de profilés intégralement soudés.
  • Poignées ergonomiques concaves sur les côtés.
  • Pour convoyeurs à rouleaux et convoyeurs à courroie.
  • Sur demande, barcode pour système de suivi de destination.
  • Adaptée aux palettes 1200 x 800.

Caractéristique(s):

  • Cote intérieure L x l x H 540 mm × 340 mm × 200 mm
  • Hauteur extérieure 225 mm
  • Hauteur intérieure 200 mm
  • Largeur extérieure 380 mm
  • Longueur extérieure 580 mm
  • Longueur intérieure 540 mm
  • Poids 2.5 kg
  • Volume 37 l